FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV2-1/4-8 153215
Meervoudige verdeler QSLV2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSLV2-1/4-8
Rubix:06142736
Fabrikant:153215
EAN:4052568032982

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV2-1/4-8 153215
Meervoudige verdeler QSLV2-1/4-8 360° oriënteerbaar, 2-voudig. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 57x19x45 mm |
| Logistiek gewicht | 48 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,35 excl. BTW
/ stuk
€ 12,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden