Insert lager INA 203-XL-KRR, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 17 mm | Breedte: 18.3 mm
Lager 2 ..-KRR
Zie technische informatieReferenties
INA:203-XL-KRR
Rubix:03120964
Fabrikant:0008082530000
EAN:4012802783520

Productdetails : INA 203 XL/KRR SPANLAGER
Kogellager met enkele rij, gereed voor montage, bestaande uit een cilindrische buitenring, een vergrote binnenring aan beide zijden en een kooi van kunststof of metaalplaat. Voor constante of afwisselende belastingen. Fixatie door excentrische vergrendelingsring.
Radiale inzetkogellagers 2..-KRR, cilindrische buitenring, binnenring voor passing, R-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 18,3 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | lagerstaal (gehard chroomstaal), volgens iso 683-17 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,08 excl. BTW
/ stuk
€ 29,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden