Insert lager INA RCRB25/57-XL-FA106, Buitendiameter: 57.3 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 19.8 mm
Zelfinstellend lager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:RCRB25/57-XL-FA106
Rubix:03121580
Fabrikant:0008337700000
EAN:4012802790078

Documenten
Productdetails : INA RCRB 25/57 XL/FA106 SPANLAGER
Radiale inleglagers RCR, met rubber interliner, locatie door excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 57,3 mm |
| Breedte | 19,8 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,13 excl. BTW
/ stuk
€ 61,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen