Insert lager NTN UK211D1, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 35 mm

NTN - Tussenlager - UK205D1

Zie technische informatie

Referenties

NTN:UK211D1
Rubix:37070022
EAN:4547359241884
NTN UK 211 D1 INSERT

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN UK 211 D1 INSERT


bolvormige buitendiameter, conische boring, afdichting met slinger
Lagereinzet voor behuizing, dekschijf aan beide zijden van het lager, conische boring, bevestiging met spannhuls, kan nagesmeerd worden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)105x100x40 mm
Logistiek gewicht813 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte35 mm
Type lagerspelingcn
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Aangepaste tariefcode84839020
€ 58,68 excl. BTW
/ stuk
€ 71,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen