Insert lager INA GSH20-XL-2RSR-B, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 15 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GSH20-XL-2RSR-B
Rubix:03121430
Fabrikant:0009929410000
EAN:4012802816211
INA GSH 20 XL/2RSR/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GSH 20 XL/2RSR/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers GSH..-2RSR-B, bol buitenring, locatie door adaptermantel, RSR-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte15 mm
Type lagerspelingcn
Materiaalstandaard lagerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12700 N
Bouwvormlocatie met adapterhuls
Gewicht0,15 kg
Smeringvetsmering; levenslange smering, onderhoudsvrij; nabezorgbaar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
64,71 excl. BTW
/ stuk
78,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden