Insert lager Timken UK213, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 47 mm
Binnenring kogelager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:UK213
Rubix:A0378902
EAN:0013992169211

Documenten
Productdetails : TIMKEN UK 213 INSERT KOGELLAGER
Timken clamping bearing UK213 with adapter sleeve: 60 mm bore, 120 mm outside-Ø and 47 mm width. For heavy-duty industrial applications.
Sterke punten
•De adaptervergrendelingsfunctie wordt gebruikt in toepassingen waarbij de lagers worden blootgesteld aan overmatige trillingen en stoten
Adaptervergrendeling resulteert in hoge concentriciteit
Adaptervergrendeling voorkomt fretting-corrosie onder ongunstige omstandigheden
Lager voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
De brede binnerring biedt effectieve asondersteuning voor een breed scala aan industriële toepassingen
Het positieve contact van de land-riding gebonden nitrilafdichting helpt te beschermen tegen schadelijke verontreinigingen en behoudt smeermiddel onder zware bedrijfsomstandigheden
Een externe stalen linger biedt extra bescherming tegen verontreiniging
De UK-serie heeft super afgewerkte loopbanen, grade-10 kogels voor soepel lopen en lage geluidsniveaus
UK-serie brede binnen- en buitendiameters van het sferische binnenoppervlak bij uitlijningsfouten
Adaptervergrendeling resulteert in hoge concentriciteit
Adaptervergrendeling voorkomt fretting-corrosie onder ongunstige omstandigheden
Lager voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
De brede binnerring biedt effectieve asondersteuning voor een breed scala aan industriële toepassingen
Het positieve contact van de land-riding gebonden nitrilafdichting helpt te beschermen tegen schadelijke verontreinigingen en behoudt smeermiddel onder zware bedrijfsomstandigheden
Een externe stalen linger biedt extra bescherming tegen verontreiniging
De UK-serie heeft super afgewerkte loopbanen, grade-10 kogels voor soepel lopen en lage geluidsniveaus
UK-serie brede binnen- en buitendiameters van het sferische binnenoppervlak bij uitlijningsfouten
Toepassingen
Industrieel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 47 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Materiaal | lagerstaal |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 40100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 57200 N |
| Gewicht | 1,7 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,89 excl. BTW
/ stuk
€ 157,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden