Insert met zeskantschroef SNR UC206G2T20, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 38.1 mm
SNR - Tussenlager - UC206G2T20
Zie technische informatieReferenties
SNR:UC206G2T20
Rubix:A0488239
EAN:3413529580668




Productdetails : SNR UC 206 G2/T20 INSERT KOGELLAGER
bolvormige buitendiameter met borgpen, bevestiging met inbusstelschroef, labyrintafdichting, voor toepassingen met hoge temperaturen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 67x43x66 mm |
| Logistiek gewicht | 332 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Afdichting | open |
| Serie | uc200 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,43 excl. BTW
/ stuk
€ 46,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen