Insert met zeskantschroef RHP 1130-30, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 16 mm

Lager Insert

Zie technische informatie
Referenties
RHP:1130-30
Rubix:03304507
Fabrikant:1130-30 R
EAN:00747023041718
RHP 1130 30 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : RHP 1130 30 INSERT KOGELLAGER


NSK-inzetstukken zijn speciaal ontworpen om uitstekende bescherming te bieden tegen externe verontreinigingen zoals hogedrukreiniging of het binnendringen van steenachtige deeltjes en/of stof.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht370 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie1100
Kokerstaal
Grenstoerental5300 rpm
Totale breedte lager38,1 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Gewicht0,37 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,54 excl. BTW
/ stuk
56,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.