Insert met zeskantschroef FAG UC210-29, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 46.038 mm | Breedte: 51.6 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:UC210-29
Rubix:03127930
Fabrikant:0703000030000
EAN:4012802661200


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 46,038 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 51,6 mm |
Productdetails : FAG UC 210-29 INSERT KOGELLAGER
Spanlagers UC, sferische buitenring, bevestiging met stelschroeven, RSR afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 46,038 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 51,6 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | uc |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 18900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,36 excl. BTW
/ stuk
€ 108,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen