Insert met zeskantschroef INA AY12-XL-NPP-B, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 12 mm | Breedte: 22 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:AY12-XL-NPP-B
Rubix:03121264
Fabrikant:0008921220000
EAN:4012802807929
INA AY 12 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA AY 12 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inzet kogellagers AY..-NPP-B, bol buitenring, locatie door schroefdraad, P-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte22 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieay..-xl-npp-b
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9800 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,69 excl. BTW
/ stuk
28,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.