FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CQ-3/8-12 177682

Insteekschroefkoppeling CQ

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CQ-3/8-12
Rubix:06145308
Fabrikant:177682
EAN:4052568038311
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CQ-3/8-12 177682
Technische samenvatting
Materiaalpom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CQ-3/8-12 177682


Insteekschroefkoppeling CQ-3/8-12 voor een hoog debiet. Nominale diameter=8,65 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10,5 g
Materiaalpom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 3/8
Aansluiting 212
Land van oorsprongGB
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,66 excl. BTW
/ stuk
8,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen