SMC CLEAN INST.T-KOPPELING 8X1/4"UITW. KPT08-02

Fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KPT08-02
Rubix:05279508
SMC CLEAN INST.T-KOPPELING 8X1/4"UITW. KPT08-02

Technische samenvatting

Materiaalpolypropyleenhars
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CLEAN INST.T-KOPPELING 8X1/4"UITW. KPT08-02


De KP-serie zijn one-touch fittingen voor cleanroom afblaassystemen en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en gebieden die in contact met vloeistof komen zijn niet van metaal. Onderdelen worden gereinigd, gemonteerd en dubbel verpakt in een cleanroom. De harsonderdelen voor de one-touch KPQ/KPG-serie (voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem) zijn van polypropyleen.
KPT, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Male Brach Tee and Union Tee

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13 g
Materiaalpolypropyleenhars
Aansluiting 11/4
Profielkpt
Aansluiting 28
Maximumtemperatuur60 °C
€ 107,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 129,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen