SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCH12-03S

Zelfdichtende fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KCH12-03S
Rubix:05280741
SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCH12-03S

Documenten

Productdetails : SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCH12-03S


De zelfdichtende fittingen van de serie KC zijn het meest geschikt voor meervoudig gebruik wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld. One- touch fittingen (met ingebouwd zelfsluitend mechanisme) worden gebruikt om luchtuitstroom te voorkomen bij het verwijderen van de buis. Er zijn 10 stijlen beschikbaar, waaronder elektrolytisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
•One-touch fitting (With built-inself-seal mechanism) to preventair exhaust when removing tube.
•Best for multiple useareas when pressurecannot be shut down.
•Electroless nickel plated forcopper-free applications.

Applicable Tube O.D.: Ø12
Port Size Applicable Tube: 03 (R(PT) 3/8, Rc(PT) 3/8)
Sealant: S (Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x54x19 mm
Logistiek gewicht48 g
Aansluiting 212
Diameter buis12 mm
Land van oorsprongCN
€ 97,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 117,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen