SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSH04-01S

Roterende Montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KSH04-01S
Rubix:05290128
Fabrikant:KSH04-01S
EAN:3618036025279
SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSH04-01S

Technische samenvatting

Materiaalpbt
Aansluiting 14 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSH04-01S


Roterende éénknopsfitting serie KS wordt geleverd met een kogellager voor oscillerende of roterende toepassingen. De KS serie is verkrijgbaar in 5 buismaten van 4 tot 12 mm. De one-touch spantang heeft een anti-buis rotatiemechanisme. KS is geschikt voor kopervrije toepassingen.
•Rotary, One-touch fitting (standard)
•Metric threads
•Tube OD:  Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
•Maximum operating pressure:  1.0 MPa
•Ambient & fluid temperature: -5 to 60°C

Model: H (Male Connector)
Applicable Tube OD: Ø4 mm
Port Size: 01 (R[PT]1/8)
Sealant: S [Sealant]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht18 g
Materiaalpbt
Aansluiting 14 mm
Profielks
Aansluiting 2r 1/8 in
Maximumtemperatuur60 °C
€ 24,08 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 29,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen