Referenties
Festo:KS1-CN-2
Rubix:06140992
Fabrikant:151996
EAN:4052568030933

Documenten
Productdetails : FESTO KOPPELINGSSTEKKER KS1-CN-2 151996
Koppelingsstekker KS1-CN-2 voor zelfafsluitende slangkoppeling. Nominale diameter=1,5 mm, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 12 bar, normaal nominaal debiet=44 l/min, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,54 g |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | hose barb 2 mm |
| Aansluiting 2 | male plug for kd1/ks1 quick coupling (nominal diameter 1.5 mm) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,56 excl. BTW
/ stuk
€ 6,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen