FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-1/8-8 162863

Insteekschroefkoppeling CRQS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CRQS-1/8-8
Rubix:06140470
Fabrikant:162863
EAN:4052568072650
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-1/8-8 162863

Technische samenvatting

Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-1/8-8 162863


Insteekschroefkoppeling CRQS-1/8-8 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,1 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)31x16x16 mm
Logistiek gewicht13,72 g
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1r 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode73072980
36,19 excl. BTW
/ stuk
43,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen