Referenties
SMC:KQ2H10-G04N
Rubix:A0265660
Fabrikant:KQ2H10-G04N
EAN:3618036062380

Technische samenvatting
| Materiaal | n (messing + elektrolytisch vernikkelen) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 10 |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H10-G04N
Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 10
Port Size: G 1/2
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 10
Port Size: G 1/2
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type
Sterke punten
- Geschikt voor nylon en urethaan buizen
- Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
- Losse kraag voor eenvoudige verwijdering van de slang zonder de slang te beschadigen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Materiaal | n (messing + elektrolytisch vernikkelen) |
| Aansluiting 1 | 10 |
| Aansluiting 2 | 1/2 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Diameter buis | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 31,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen