FESTO Y-SCHROEFKOPPELING NPFC-Y-3G12-F 8030230

Schroefkoppeling NPFC

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPFC-Y-3G12-F
Rubix:06149712
Fabrikant:8030230
EAN:4052568063320
FESTO Y-SCHROEFKOPPELING NPFC-Y-3G12-F 8030230
Technische samenvatting
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO Y-SCHROEFKOPPELING NPFC-Y-3G12-F 8030230


Y-schroefkoppeling, oriënteerbaar NPFC-Y-3G12-F Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht144,6 g
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/2
Profiely
Aansluiting 218,5
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,79 excl. BTW
/ stuk
7,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden