FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G14-S8-P10 578364
Insteekschroefkoppeling NPQH-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQH-D-G14-S8-P10
Rubix:06148500
Fabrikant:578364
EAN:4052568060671

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G14-S8-P10 578364
Insteekschroefkoppeling NPQH-D-G14-S8-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=6 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15,15 g |
| Materiaal | messing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem) |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,58 excl. BTW
/ stuk
€ 1,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen