FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/2-16 130685 (153011)

Insteekschroefkoppeling QS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QS-1/2-16-20
Rubix:06142012
Fabrikant:130685
EAN:4052568024062
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/2-16 130685 (153011)

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/2-16 130685 (153011)


Insteekschroefkoppeling QS-1/2-16-20 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=12 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistieke afmetingen (D x B x H)107x80x92 mm
Logistiek gewicht68,31 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/2
Profielstandaard
Aansluiting 216
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 7,74 excl. BTW
/ stuk
€ 9,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden