FESTO T-SNELSCHROEFKOPPELING TCK-1/8-PK-4-KU 6263

T Snelkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:TCK-1/8-PK-4-KU
Rubix:06144012
Fabrikant:6263
EAN:4052568019631
FESTO T-SNELSCHROEFKOPPELING TCK-1/8-PK-4-KU 6263

Technische samenvatting

Materiaalgeanodiseerde / gewrochte aluminiumlegering / pa tpe-u / zinkspuitgietwerk
Aansluiting 1g 1/8 in
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-SNELSCHROEFKOPPELING TCK-1/8-PK-4-KU 6263


T-snelkoppeling TCK-1/8-PK-4-KU Zwenkbaar met 2 afdichtringen. Nominale maat=3,4 mm, Type afdichting op inschroefbout=Afdichtrand, Montagepositie=Allemaal, Pneumatische aansluiting=(* G1/8, * PK-4 met moerhuls), Materiaalnr.= Voldoet aan RoHS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht10,8 g
Materiaalgeanodiseerde / gewrochte aluminiumlegering / pa tpe-u / zinkspuitgietwerk
Aansluiting 1g 1/8 in
Profieltck
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
€ 5,45 excl. BTW
/ stuk
€ 6,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen