Referenties
Aventics:2121204000
Rubix:05081724
Fabrikant:2121204000

Productdetails : AVENTICS SCHROEFKOPPELING QR1-S-RVK-DA04 - 2121204000
QR1-S Standaard elleboogverbinding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 4 |
| Materiaal | polybutyleentereftalaat (pbt) |
| Lengte | 18,7 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 4 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 62,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen