SMC INSTANT KOPPELING KQ2E16-00A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2E16-00A
Rubix:05284074
Fabrikant:KQ2E16-00A
EAN:3618036067361
SMC INSTANT KOPPELING KQ2E16-00A

Technische samenvatting

Aansluiting 116
Materiaalc3604; pbt; pp
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2E16-00A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Schotdoorvoerkoppeling
•Bulkhead union.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.

Applicable Tube O.D.: ø 16
Connection Thread: Inch Size (NPT, UNF) or Metric Size (M, R, Rc)
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Release Button: Round Type

Sterke punten

Snelle montage/demontage.

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht122 g
Aansluiting 116
Materiaalc3604; pbt; pp
Lengte36,8 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Aansluiting 216
Maximumtemperatuur60 °C
€ 134,40 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 162,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen