FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/4-10-I 186112

Insteekschroefkoppeling QS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QS-G1/4-10-I
Rubix:06145040
Fabrikant:186112
EAN:4052568014650
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/4-10-I 186112
Technische samenvatting
Type bedradingplaat metaal
Aansluiting 1g 1/4 in
Aansluiting 210 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/4-10-I 186112


Insteekschroefkoppeling QS-1/2-10-I Uitwendige schroefdraad met binnenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)100x70x15 mm
Logistiek gewicht22,54 g
Type bedradingplaat metaal
Aansluiting 1g 1/4 in
Aansluiting 210 mm
Materiaalvernikkeld messing (behuizing);pom (ontgrendelring);nbr (buisafdichting);hooggelegeerd roestvast staal (buisklemcomponent)
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-10 °C
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,04 excl. BTW
/ stuk
2,47 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden