FESTO INSTEEKKOPPELING, ZELFAFSLUITEND QSK-10 153442

Insteekschroefkoppeling QSK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSK-10
Rubix:06142300
Fabrikant:153442
EAN:4052568034757
FESTO INSTEEKKOPPELING, ZELFAFSLUITEND QSK-10 153442

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 110
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING, ZELFAFSLUITEND QSK-10 153442


Zelfafsluitende insteekkoppeling QSK-10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,3 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht27,2 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 110
Profielstandaard
Aansluiting 210
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
€ 7,74 excl. BTW
/ stuk
€ 9,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen