FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-M5-6 153292

Insteekschroefkoppeling QSK

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSK-M5-6
Rubix:06142336
Fabrikant:153292
EAN:4052568033613
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-M5-6 153292
Technische samenvatting
Materiaalmessing (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1m5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-M5-6 153292


Zelfafsluitende insteekschroefkoppeling QSK-M5-6 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=1,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)47x22x22 mm
Logistiek gewicht12,2 g
Materiaalmessing (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1m5
Profielstandaard
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84813099
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,09 excl. BTW
/ stuk
11,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen