FESTO DOORVOERSNELSCHROEFKOPPELING QCK-3/8-PK-9-B 9427

Schotkoppelng QCK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QCK-3/8-PK-9-B
Rubix:06141936
Fabrikant:9427
EAN:4052568001865
FESTO DOORVOERSNELSCHROEFKOPPELING QCK-3/8-PK-9-B 9427

Technische samenvatting

Materiaalaluminium
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DOORVOERSNELSCHROEFKOPPELING QCK-3/8-PK-9-B 9427


Doorvoersnelschroefkoppeling QCK-3/8-PK-9-B Inwendige schroefdraad met dichtingsring. Nominale diameter=8 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Pneumatische aansluiting=(* M16x1, * PK-9 met wartelmoer), Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht32,78 g
Materiaalaluminium
Aansluiting 1g 3/8
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
13,74 excl. BTW
/ stuk
16,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen