FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G14-S10-P10 578365

Insteekschroefkoppeling NPQH-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQH-D-G14-S10-P10
Rubix:06148502
Fabrikant:578365
EAN:4052568060688
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G14-S10-P10 578365

Technische samenvatting

Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G14-S10-P10 578365


Insteekschroefkoppeling NPQH-D-G14-S10-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=8 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht16,18 g
Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 210
Aangepaste tariefcode74199990
1,66 excl. BTW
/ stuk
2,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden