SMC INSTANT KOPPELING KQ2L16-G03A

KQ6 indrukconnector

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2L16-G03A
Rubix:05284282
Fabrikant:01162783
EAN:3618036055009
SMC INSTANT KOPPELING KQ2L16-G03A
Technische samenvatting
Materiaalc3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2L16-G03A


Ideaal voor gebruik met nylon en urethaan. Hoge houdkracht. De klauw zorgt voor een stevige grip terwijl de klemhuls de klemkracht van de buis vergroot.
Kan gebruikt worden over een breed drukbereik. Het speciale profiel garandeert een waterdichte afdichting en vermindert de weerstand bij het inbrengen van de slang.
•Union elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 16
Port Size: G 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Materiaalc3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Aansluiting 216
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,10 excl. BTW
/ 5 stuks
60,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen