NORGREN T-KOPPELING ZIJDELINGS DIA.4MM - 1/8" BSP 101680418

Pneufit draaibare zij-T-adapter serie 10168

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:101680418
Rubix:A0387829
Fabrikant:101680418
NORGREN T-KOPPELING ZIJDELINGS DIA.4MM - 1/8" BSP 101680418

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1push-in fitting for ø4 mm tube (outside ø)
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN T-KOPPELING ZIJDELINGS DIA.4MM - 1/8" BSP 101680418


▪ Compacte eenheden met vastgehouden collets en positieve buisverankering
▪ Siliconenvrije O-ringafdichtingen
▪ Gemakkelijke buisinvoering voor snelle montage
▪ Voor snelle en eenvoudige montage van pneumatische circuits
▪ Brede reeks typen beschikbaar
▪ Betrouwbaar en corrosiebestendig
Pneufit draaibare zij-T-adapter Ø4mm x R1/8" 101680418

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1push-in fitting for ø4 mm tube (outside ø)
Profiellateraal draaibaar t-stuk (t-adapter)
Aansluiting 2r1/8 male tapered thread (bspt)
Maximumtemperatuur80 °C
Aangepaste tariefcode73079980
5,68 excl. BTW
/ stuk
6,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen