FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G3/8-12 186124 (132057)

Insteekschroefkoppeling QSL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSL-G3/8-12
Rubix:06147436
Fabrikant:186124
EAN:4052568039318
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G3/8-12 186124 (132057)
Technische samenvatting
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G3/8-12 186124 (132057)


L-insteekschroefkoppeling QSL-G3/8-12 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=7,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)140x120x30 mm
Logistiek gewicht47,67 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 212
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,55 excl. BTW
/ stuk
6,72 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
5,55 excl. BTW / stuk
20 of meer
3,92 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden