FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-DK-M7-Q6-F1A-P10 8144598
INSTEEKSCHROEFKOPPELING
Zie technische informatieReferenties
Festo:NPQE-DK-M7-Q6-F1A-P10
Rubix:A0410659
Fabrikant:8144598
EAN:4052568581138

Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal (behuizing); afdichtingen: nbr |
|---|
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-DK-M7-Q6-F1A-P10 8144598
NPQE-DK-M7-Q6-F1A-P10 INSTEEKSCHROEFK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal (behuizing); afdichtingen: nbr |
| Diameter buis | 6 mm |
| Type koppeling | insteekschroefkoppeling (push-in fitting), rechte uitvoering |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | externe schroefdraad m7 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,98 excl. BTW
/ stuk
€ 6,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen