Referenties
Festo:NECU-M-S-B12G5-C2-PB
Rubix:05127324
Fabrikant:1066354
EAN:4052568104825

Technische samenvatting
| Materiaal | gegoten zink vernikkeld (behuizing); messing, verguld (pincontact) |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO STEKKER NECU-M-S-B12G5-C2-PB 1066354
stekker NECU-M-S-B12G5-C2-PB Toegestane kabeldiameter=6 - 8 mm, Gebaseerd op de norm=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Werkspanningsbereik wisselstroom =0 - 60 V, Werkspanningsbereik gelijkstroom=0 - 60 V, Overspanningssterkte=1,5 kV
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | gegoten zink vernikkeld (behuizing); messing, verguld (pincontact) |
| Aangepaste tariefcode | 85366990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,76 excl. BTW
/ stuk
€ 31,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen