Referenties
Festo:NPQE-D-Q6-Q4-F1A-P10
Rubix:A0368713
Fabrikant:8158788
EAN:4052568599157

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing); pom (ontgrendelring); nbr (slangafdichting); hooggelegeerd roestvast staal (slangklemmsegment) |
|---|
Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING NPQE-D-Q6-Q4-F1A-P10 8158788
NPQE-D-Q6-Q4-F1A-P10 INSTEEKKOPPELIN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (behuizing); pom (ontgrendelring); nbr (slangafdichting); hooggelegeerd roestvast staal (slangklemmsegment) |
| Diameter buis | 6 mm |
| Type koppeling | insteekkoppeling (push-in), rechte uitvoering, push-pull principe |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | rechte push-in verbinding voor pneumatische slangen: poort 1 buiten-ø 6 mm en poort 2 buiten-ø 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,60 excl. BTW
/ stuk
€ 4,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen