SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRL08-00

Koppelingen KR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KRL08-00
Rubix:05283817
Fabrikant:KRL08-00
SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRL08-00
Documenten

Productdetails : SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRL08-00


Insteekkoppeling, Vlambestendig, Mannelijke Connector
•Effective when piping is in a confined space
•Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
•Ideal for areas where weld splatter is generated
•Flame resistant material
•Maximum operating pressure of 1.0MPa

Applicable Tube OD: Ø8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht12 g
Aansluiting 28
Diameter buis8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,00 excl. BTW
/ 10 stuks
56,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen