FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-T-G18-Q4-P10 558736

Insteekschroefkopppeling NPQM-T

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQM-T-G18-Q4-P10
Rubix:06150674
Fabrikant:558736
EAN:4052568054892
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-T-G18-Q4-P10 558736

Technische samenvatting

Materiaalmessing; nbr (verbinding)
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-T-G18-Q4-P10 558736


T-insteekschroefkoppeling NPQM-T-G18-Q4-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht20,56 g
Materiaalmessing; nbr (verbinding)
Aansluiting 1g 1/8
Profielnpqm
Aansluiting 24
3,95 excl. BTW
/ stuk
4,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen