FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQM-T-Q14-E-P10 570454

Insteekschroefkopppeling NPQM-T

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQM-T-Q14-E-P10
Rubix:06150692
Fabrikant:570454
EAN:4052568058425
FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQM-T-Q14-E-P10 570454

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 114
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQM-T-Q14-E-P10 570454


T-insteekkoppeling NPQM-T-Q14-E-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=12 mm, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht78 g
Materiaalvernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 114
Profielstandaard
Aansluiting 214
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
9,32 excl. BTW
/ stuk
11,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden