FESTO SENSORINTERFACE CASM-S-D3-R7 558387

Interface voor CASM-sensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CASM-S-D3-R7
Rubix:05112240
Fabrikant:558387
EAN:4052568016227
FESTO SENSORINTERFACE CASM-S-D3-R7 558387

Technische samenvatting

Typeinterface voor casm-sensor
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SENSORINTERFACE CASM-S-D3-R7 558387


sensorinterface CASM-S-D3-R7 Diagnosefunctie=display via LED, Bevestigingspositie=willekeurig, Voedingsvereiste=PELV, Nominale werkspanning gelijkstroom=24 V, Buffering voor stroomonderbreking=10 ms

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeinterface voor casm-sensor
Aangepaste tariefcode85371098
316,42 excl. BTW
/ stuk
382,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen