SKF TUJ 30 TF SPANLAGERBLOK

Inzetlager

Zie technische informatie
Referenties
SKF:TUJ 30 TF
Rubix:03476168
Fabrikant:89635
EAN:7316571158747
SKF TUJ 30 TF SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte37 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TUJ 30 TF SPANLAGERBLOK


Take-up kogellagerunits, bestaande uit een insteeklager gebaseerd op een afgedicht groefkogellager gemonteerd in een composiet lagerhuis. De unit wordt gewoonlijk gemonteerd in een take-up frame en heeft een aan beide zijden verlengde binnenring. Borging gebeurt door een (stel)schroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40,7x114x30 mm
Logistiek gewicht1275 g
Binnendiameter30 mm
Breedte37 mm
Materiaalgietijzer
Typetuj 30
Totale breedte lager37 mm
Lengte114 mm
Serietuj
Binnenbreedte89 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,47 excl. BTW
/ stuk
74,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen