Insert met zeskantschroef RHP 1050-50G, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 20 mm
Inzetlager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
RHP:1050-50G
Rubix:03304425
Fabrikant:1050-50G R
EAN:00747023040148

Documenten
Productdetails : RHP 1050 50 G INSERT KOGELLAGER
Lager met brede binnenring. Zelfde constructie als 6200 series, maar beter aan te passen aan Europese standaardlagers. 1000 G series: lager met stopschroeven in de binnenring en sferische buitenring. 1000 DECG series: lager met excentrische borgkraag en sferische buitenring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 740 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Serie | 1000g |
| Materiaal | gietijzer |
| Koker | staal |
| Boring | 1 mm |
| Grenstoerental | 3400 rpm |
| Totale breedte lager | 51,6 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35000 N |
| Gewicht | 0,91 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,24 excl. BTW
/ stuk
€ 103,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen