Insert met zeskantschroef SKF YAR 207-107-2RF/HV, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 36.5125 mm | Breedte: 42.9 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YAR 207-107-2RF/HV
Rubix:03476351
EAN:7316571118475


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 36,5125 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 42,9 mm |
Productdetails : SKF YAR 207-107-2RF/HV Y-LAGER
Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Y-bearing, standard three-lip contact seal with additional slinger disc and widened inner ring on both sides of the bearing, cage made of glass-fiber-reinforced polyamide, bearing without lubrication holes in the outer ring, set-screw mounting
Sterke punten
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen
Toepassingen
Food and beverage industry
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 402,4 g |
| Binnendiameter | 36,5125 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 42,9 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,04 excl. BTW
/ stuk
€ 221,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen