Insert met zeskantschroef FAG UC202-09, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 14.288 mm | Breedte: 31 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:UC202-09
Rubix:03127909
Fabrikant:0767226860000
EAN:4047643052092
FAG UC 202-9 INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter14,288 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UC 202-9 INSERT KOGELLAGER


Spanlagers UC, sferische buitenring, bevestiging met stelschroeven, RSR afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter14,288 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte31 mm
Afdichtingopen
Serieuc
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13600 N
€ 34,50 excl. BTW
/ stuk
€ 41,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.