Insert met zeskantschroef SNR UC307G2, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 48 mm
SNR -ussenlager - UC.307.G2
Zie technische informatieReferenties
SNR:UC307G2
Rubix:A0486386
Fabrikant:UC.307.G2
EAN:3413529502783



Productdetails : SNR UC 307 G2 INSERT KOGELLAGER
bolvormige buitendiameter, bevestiging met inbusstelschroef, afdichting met slinger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 48 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Serie | uc300 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 33500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,74 excl. BTW
/ stuk
€ 69,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
