Insert met zeskantschroef SKF YAR 213-208-2RF, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 68.3 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YAR 213-208-2RF
Rubix:03476369
Fabrikant:78222
EAN:7316570181388




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 68,3 mm |
Productdetails : SKF YAR 213-208-2RF Y-LAGER
Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Sterke punten
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen
Toepassingen
Food and beverage industry
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 68,3x120x120 mm |
| Logistiek gewicht | 1850 g |
| Binnendiameter | 63,5 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 68,3 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | yar |
| Grenstoerental | 1600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 40000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 57200 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,92 excl. BTW
/ stuk
€ 169,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen