Referenties
SMC:CD85KN16-125-B
Rubix:05266216
Fabrikant:00016879
EAN:3618035430401

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 16 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
| Type | iso-cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85KN16-125-B
ISO Cilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang, Antirotatie
Sterke punten
ISO-cilinder, dubbelwerkend, enkele stang
Type: niet draaiend
Kussen: alleen rubber stootrand
Type: niet draaiend
Kussen: alleen rubber stootrand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 158 g |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
| Type | iso-cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,29 excl. BTW
/ stuk
€ 71,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen