BRADY PICTOGRAM POLYESTER 818418 (KRT A 2 ST)

ISO Veiligheidspictogram Oogbescherming verplicht

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Brady:818418
Rubix:22611400
Fabrikant:PIC M004-Dia 050-PE-SHEET/2
EAN:0754473150662
BRADY PICTOGRAM POLYESTER 818418 (KRT A 2 ST)
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 818418 (KRT A 2 ST)


Dit zelfklevende veiligheidspictogram ‘Oogbescherming verplicht’ van Brady geeft aan dat het dragen van een veiligheidsbril verplicht is (M004). De ronde vorm en het wit-op-blauwe contrast zijn conform ISO 7010 en zorgen voor een snelle en duidelijke herkenning van de veiligheidsboodschap.

Kenmerken:
Dit ISO-veiligheidspictogram van Brady maakt gebruik van het pictogram M004 ‘Oogbescherming verplicht’ om de noodzaak van het dragen van oogbescherming aan te geven. Het gelamineerde polyester zorgt voor een glanzende afwerking, terwijl de permanente acrylaatlijm een duurzame hechting garandeert op geschikte ondergronden zoals roestvrij staal, polypropyleen, ABS (glad of gestructureerd) en gepoedercoate oppervlakken.

Specificaties:
• Diameter: 50,00 mm
• Materiaal: gelamineerd polyester
• Dikte: 0,099 mm
• Kleur: wit op blauw
• Afwerking: glanzend
• Kleefstof: permanente acrylaatlijm
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Gebruikstemperatuur (max.): +110 °C
• Gebruikstemperatuur (min.): −40 °C

Normen:
• ISO 7010: definieert de eisen voor veiligheidspictogrammen om een uniforme interpretatie van de boodschap te waarborgen
• UNSPSC 55121606: gestandaardiseerde classificatiecode voor signaleringsmiddelen
• REACH SVHC: het product bevat geen SVHC-stoffen volgens de kandidatenlijst van 23 januari 2024

Sterke punten

• Geeft onmiddellijk aan dat het dragen van oogbescherming verplicht is
• Eenvoudige en duurzame bevestiging dankzij de permanente acrylaatlijm
• Geschikt voor een breed gebruikstemperatuurbereik
• Voldoet aan de norm ISO 7010 dankzij het ronde formaat en het contrast van wit op blauw

Toepassingen

Dit veiligheidspictogram is bestemd voor zones waar het dragen van een veiligheidsbril verplicht is. Het wordt toegepast in werkplaatsen, snij- en slijpzones en op werkplekken met risico op rondvliegende deeltjes. Het is geschikt voor diverse industriële omgevingen zoals onderhoud, logistiek, de chemische sector en mechanische productie, op compatibele ondergronden en in doorgangszones waar de signalering goed zichtbaar moet blijven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelb-7541
Diameter50 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,63 excl. BTW
/ stuk
5,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden