BRADY SCHERPE ELEMENTEN 829576

ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Gevaar voor scherpe elementen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Brady:829576
Rubix:22572491
Fabrikant:PIC W022-Tri 200-PE-CRD/1
EAN:0754473285050
BRADY SCHERPE ELEMENTEN 829576
Technische samenvatting
Modeldanger: éléments pointus
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BRADY SCHERPE ELEMENTEN 829576


Sign compliant to ISO 7010

Sterke punten

Sign compliant to ISO 7010

Toepassingen

For indoor and outdoor use

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modeldanger: éléments pointus
Hoogte173 mm
Breedte200 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,65 excl. BTW
/ stuk
4,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen