STAHLWILLE 7160 VDE-PLATBEK TANG 65087160

Geïsoleerde tang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:65087160
Rubix:10124386
EAN:4018754036493
STAHLWILLE 7160 VDE-PLATBEK TANG 65087160

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenplat
Lengte160 mm
Materiaalchroom-geplateerde bekken; dompelisolatie (vde) volgens din en 60900, t ac/1000 v
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE 7160 VDE-PLATBEK TANG 65087160


DIN ISO 5745, lange, platte bekken, getande grijpvlakken. VDE-geïsoleerd, DIN EN 60900, AC 1000 V.

Sterke punten

•DIN ISO 5745
1 long, flat serrated jaw

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29x59x160 mm
Logistiek gewicht148 g
Vorm van de bekkenplat
Lengte160 mm
Materiaalchroom-geplateerde bekken; dompelisolatie (vde) volgens din en 60900, t ac/1000 v
Beklengte50 mm
Gewicht148 g
48,30 excl. BTW
/ stuk
58,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen