Referenties
Knipex:98 64 02
Rubix:10162140
EAN:4003773021193

Documenten
Productdetails : KNIPEX KLEM VAN KUNSTSTOF 98 64 02
Voor het vastklemmen van afdekdoeken. Met binnenveer. Volledige geïsoleerd ter voorkoming van kortsluiting. Volledig kunststof, glasvezelversterkt.
Voor het vastklemmen van afdekdoeken. Met binnenveer. Volledig geïsoleerd ter vermijding van kortsluitingen. volledig kunststof, glasvezelversterkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 145x106x25 mm |
| Lengte | 145 mm |
| Beklengte | 15 mm |
| Gewicht | 61 g |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,53 excl. BTW
/ stuk
€ 12,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden