Referenties
DURBAL®:BEM 16-20-501
Rubix:A0012031



Documenten
Productdetails : DURBAL BEM 16-20-501 RECHTS STANGKOP
DURBAL joint head with right thread.
DURBAL joint head with right thread.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Diameter kop | 42 mm |
| Serie | k |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 87 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,80 excl. BTW
/ stuk
€ 67,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen